Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMTSO-1-PS-S-LED-24 Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMTSO-1-PS-S-LED-24 Näherungsschalter
Bild für SMTSO-1-PS-S-LED-24 Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMTSO-1-PS-S-LED-24 Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320514
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30441
EAN/GTIN:
     4052568113599
Datenblatt DE für SMTSO-1-PS-S-LED-24 Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter SMTSO-1-PS-S-LED-24 Befestigung nicht im Lieferumfang; Blockbauweise; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Anschlussabgang längs; Stecker M12 (A-codiert)
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Zubehör
Besondere Eigenschaften:
schweißspritzerbeständig
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetinduktiv
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
magnetisches Wechselfeld
Symbol:
00991153
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 281,80*
€ 332,08*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,78*
€ 335,36*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,05*
€ 349,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.