Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Motorleitung
Bild für NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Motorleitung
Herstellerlogo für NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Motorleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70320373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1450943
EAN/GTIN:
     4052568106065
Datenblatt DE für NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Motorleitung
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6 Dose Sub-D; gewinkelt; 15-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 1,5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 6-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Aderenden:
Aderendhülse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995640
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
geschirmt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezei:
ohne Schildträger
Weitere Suchbegriffe: Motorleitung, d-sub kabel, NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6|Motorleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,12*
€ 79,07*
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 61,35*
€ 80,28*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,26*
€ 82,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.