Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT Magnetventil
Bild für CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT Magnetventil
Herstellerlogo für CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317437
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547013
EAN/GTIN:
     4052568185701
Datenblatt DE für CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT Magnetventil
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
Magnetventil CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT für Ventilinsel CDVI, Clean Design. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Anschlussplatte
Befestigungsart:
einschraubbar
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mindestens 1/Monat
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte
Rückstellart:
pneumatische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991175
Typ-Kurzzeichen:
CDVI5.0
Werkstoff Dichtungen:
TPE-O
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 201,92*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,39*
€ 211,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,22*
€ 215,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.