Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-6X1-TGN Kunststoffschlauch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-6X1-TGN Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-6X1-TGN Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-6X1-TGN Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315353
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8048687
EAN/GTIN:
     4052568288372
Datenblatt DE für PUN-H-6X1-TGN Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-TGN Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 6 mm; transluzent grün; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
transluzent grün
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,37*
€ 33,70*
Lager 4065
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 34,99*
2 Tage
11
pro Paket
€ 8,90*
ab € 31,52*
€ 40,74*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 30,94*
€ 41,25*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 43,75*
€ 55,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,04*
€ 36,9376
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,5386* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.