Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-20S-G14-6 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-20S-G14-6 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-20S-G14-6 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-20S-G14-6 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307526
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576421
EAN/GTIN:
     4052568262105
Datenblatt DE für VABM-B10-20S-G14-6 Anschlussblock
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Anschlussblock VABM-B10-20S-G14-6 Rastermaß=22 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=726 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
6
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,11*
€ 50,78*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 53,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 91,72*
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 97,43*
€ 5,90*
ab € 88,05*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.