Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock; -0,9÷10bar; Aluminium; Anschlüsse: G 1/4" x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VABM-B10-20S-G14-6
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     576421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Hersteller: FESTO
Gehäuse-Material: Aluminium
Betriebsdruck: -0,9...10bar
Anschlüsse: G 1/4" x3
Pneumatik Zubehör-Typ: Anschlussblock
Anzahl der Ventilpositionen: 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,10*
€ 50,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,78*
€ 53,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 91,81*
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 97,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,33*
€ 107,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.