Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 Näherungsschalter
Bild für SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 Näherungsschalter
Herstellerlogo für SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70276544
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     579072
EAN/GTIN:
     4052568262969
Datenblatt DE für SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6 in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 8,2 V DC; LED; 2-Draht, Namur; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 20 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende; II 1GD
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Aderenden:
Aderendhülse
ATEX-Kategorie Gas:
II 1G
ATEX-Kategorie Staub:
II 1D
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-6
Bauform:
für T-Nut
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Ga (IEC-EX)
Ex-Umgebungstemperatur:
T6: -20°C <= Ta <= +45°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex ia IIIC T135°C Da
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
blau
KC-Zeichen:
KC-EMV
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Max. Eingangsleistung Pi:
T6: 72 mW
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen nach Anfrage
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
NAMUR
Schaltelementfunktion:
NAMUR
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991433
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter festo, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6|Näherungsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,95*
€ 55,56*
2 Tage
105
€ 5,90*
ab € 42,34*
€ 55,63*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,29*
€ 57,25*
€ 8,95*
ab € 48,91*
€ 66,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.