Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor SM 13 T 8bar SC2 400/3/50 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70274840
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     101740.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die SM-Schraubenkompressoren mit Riemenantrieb von KAESER überzeugen durch ihre Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. Dabei sind die SM-Anlagen leise, leistungsstark und robust. Der durchdachte und anwendergerechte Aufbau macht die Wartung spielend einfach.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
8 bar
Schalldruckpegel:
65 dB(A)
Masse:
315 kg
Effizienzklasse Antriebsmotor:
IE4
Zulässiger Druckverlust Kühlkanal:
30 Pa
Max. nutzbare Warmluftmenge:
2.100 m³/h
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmluft":
9,1 kW
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmwasser":
6,2 kW
Erforderliche Zuluftöffnung:
0,3 m2
Schutzart Antriebsmotor:
IP 55
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Volllaststrom:
19 A
Sicherung: Max Strom:
25 A
Fluidsorte Kompressor:
SIGMA FLUID MOL
Füllmenge Kühlfluid:
4 l
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Leistungsaufnahme Kältetrockner:
0,49 kW
Option Frequenzumrichter:
Nein
Option Kältetrockner:
Ja
Filter:
Nein
Nennleistung Antriebsmotor:
7,5 kW
Serie:
SM
Baureihe:
SM.3
Typ:
SM 13 T
Anbindung an Leittechnik:
nicht vorgesehen
Kältemittel:
R-513A
Drucktaupunkt Kältetrockner:
3 °C
Druckverlust Kältetrockner:
0,15 bar
CO2-Äquivalent:
0,25 t
Treibhauspotenzial GWP:
631
Elektronischer Kondensatableiter:
Ja
A-Lageranlage:
Ja
Kältemittel-Füllmenge:
0,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.780,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.099,00*
€ 14.397,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.950,96*
€ 14.221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.783,93*
€ 14.022,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.780,39*
€ 14.018,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.