| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70268154 Herst.-Nr.: 539927 EAN/GTIN: 4052568050108 |
| | |
|
| | |
| Schwenkbefestigung SBN-20/25 passend für Rundzylinder DSNU/ESNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt. Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=238 g, Werkstoff Befestigungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)estigungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SBN | Werkstoff Befestigungsring: | eloxiert | Werkstoff Lager: | Bronze | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff Winkel: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,74* | € 13,73* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,40* | € 14,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,26* | € 16,84* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,81* | € 18,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,81* | € 18,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|