| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568050108 Herst.-Nr.: 539927 EAN/GTIN: 4052568050108 |
| |
|
| | |
| Schwenkbefestigung SBN-20/25 passend für Rundzylinder DSNU/ESNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt. Baugröße=25, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=238 g, Werkstoff Befestigungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SBN | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | 25 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Winkel: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Lager: | Bronze | Werkstoff Befestigungsring: | Aluminium-Knetlegierung | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,74* | € 13,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,39* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,42* | € 16,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 12,29* | € 17,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,77* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|