Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-32-200-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-32-200-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-32-200-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-32-200-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70251835
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1376429
EAN/GTIN:
     4052568016616
Datenblatt DE für DSBC-32-200-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-32-200-PPVA-N3 mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,97*
€ 68,91*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,98*
€ 71,74*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 60,65*
€ 76,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 65,23*
€ 81,82*
€ 8,95*
ab € 64,84*
€ 83,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-32
ab € 8,52*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-D
ab € 10,04*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-32-A
ab € 27,27*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,50*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,33*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.