Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMMP-AS-C2-3A-M0 Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CMMP-AS-C2-3A-M0 Motorcontroller
Bild für CMMP-AS-C2-3A-M0 Motorcontroller
Herstellerlogo für CMMP-AS-C2-3A-M0 Motorcontroller
Artikel-Nr.:
     4065-70246213
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1622901
EAN/GTIN:
     4052568243241
Datenblatt DE für CMMP-AS-C2-3A-M0 Motorcontroller
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor-controller festo
Motorcontroller CMMP-AS-C2-3A-M0 Befestigungsart=(* auf Anschlussplatte, * festgeschraubt), Produktgewicht=2100 g, Anzeige=Siebensegmentanzeige, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Maschinen-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL))Niederspannungs-Richtlinie), Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL))
Weitere Informationen:
Aktive PFC:
ja
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Arbeitsbereich Monitorausgänge:
± 10 V
Arbeitsbereich Sollwerteingang:
± 10 V
Ausgangsspannungsbereich AC:
3x 0 - 270 V
Befestigungsart:
festgeschraubt
Busanschluss:
Dose
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Eigenschaften digitale Logikausgänge:
teilweise frei konfigurierbar
Eigenschaften Logikeingang:
frei konfigurierbar
Eigenschaften Monitorausgänge:
kurzschlussfest
Eigenschaften Sollwerteingänge:
konfigurierbar für Strom
Encoder Schnittstelle Ausgang, Eigenschaften:
Auflösung 16384 ppr
Encoder Schnittstelle Ausgang, Funktion:
Sollwertvorgabe für nachgeschaltetem Slave-Antrieb.
Encoder Schnittstelle Eingang, Eigenschaften:
SINCOS
Encoder Schnittstelle Eingang, Funktion:
Im Synchronbetrieb als Drehzahlvorgabe des Slave-Antriebs.
Feldbuskopplung:
Modbus/TCP
Hardware-Fehlertoleranz:
1
Kommunikationsprofil:
DS301/DSP402
Weitere Suchbegriffe: motor controller, CMMP-AS-C2-3A-M0|Motorcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 1.256,56*
€ 1.327,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.862,10*
€ 1.988,30*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,70*
€ 2.080,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,54*
€ 2.475,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.066,65*
€ 2.459,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,45*
€ 2.406,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,70*
€ 2.378,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.