Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLZ-M5-QS-6-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GRLZ-M5-QS-6-D Drossel-Rückschlagventil
Bild für GRLZ-M5-QS-6-D Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für GRLZ-M5-QS-6-D Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70239553
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193155
EAN/GTIN:
     4052568043865
Datenblatt DE für GRLZ-M5-QS-6-D Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-QS-6-D Metallausführung; L-Form; Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Schlitzschraube; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Schlitzschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Symbol:
00991453
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Ventilfunktion:
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,53*
€ 14,42*
2 Tage
238
€ 8,90*
ab € 10,52*
€ 14,44*
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 14,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,35*
€ 14,56*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,78*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.