| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70218869 Herst.-Nr.: 10175 EAN/GTIN: 4052568008994 |
| | |
|
| | |
| Verkettungsplatte NAV-1/2-3C-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL - Recognized (OL), Produktgewicht=700 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/22 Weitere Informationen: | | Anschluss Steuerluft 12/14: | G1/8 | Bezeichnung nach VDMA: | VDMA 24345-C-3 | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 34,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,98* | € 34,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,57* | € 38,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,28* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|