| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030177 Herst.-Nr.: NAV-1/2-3C-ISO EAN/GTIN: 4052568008994 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/2, G1/8 Serie = NAV Typ = Verteilerplatte Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/2 in, 1/8Zoll Standardgewinde = G
Die Festo NAV-Serie Unterboden für die individuelle Montage und Installation eines pneumatischen Steuerventils. Der Verteiler-Unterteil besteht aus Aluminiumdruckguss mit einem Anschlussmuster gemäß ISO 5599-1. Sein Anschluss befindet sich an der Unterseite des Untergrunds und sein pneumatischer Anschluss von Anschluss 2 ist G1/2Produktgewicht: 700 g. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/2, G1/8 | Serie: | NAV | Typ: | Verteilerplatte | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/2 in, 1/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2030177, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, NAV123CISO, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,03* | € 34,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,98* | € 34,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,65* | € 38,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,31* | € 47,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|