Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAV-1/2-3C-ISO NAV-1/2-3C-ISO (10175) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009823
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10175
EAN/GTIN:
     4052568008994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
NAV-1/2-3C-ISO NAV-1/2-3C-ISO (10175) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Produktgewicht:
700 G
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Zulassung:
UL - Recognized (OL)
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, NAV-1/2-3C-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 34,60*
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 27,06*
€ 34,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,51*
€ 38,75*
€ 8,95*
ab € 36,36*
€ 47,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.