Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Sitzventil M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Sitzventil M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/PV
Bild für Wege-Sitzventil M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/PV
Herstellerlogo für Wege-Sitzventil M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/PV
Artikel-Nr.:
     4065-70176549
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900571286
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Sitzventil M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/PV
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Wege-Sitzventil M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/PV Wege-Sitzventil Serie M-.SEW Nenngröße 6 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 420/630 bar Maximaler Volumenstrom 25 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Betriebsdruck:
420 bar
Dichtung:
FKM-Dichtung
Einsteck-Drossel:
Ohne Einsteck-Drossel
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,93*
€ 1.089,90*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,49*
€ 1.105,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,80*
€ 1.315,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,35*
€ 1.295,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,65*
€ 1.227,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,25*
€ 1.185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,49*
€ 1.140,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.