Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WEH 32 E6X/6EG24K4QM0G24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WEH 32 E6X/6EG24K4QM0G24
Bild für Wege-Schieberventil 4WEH 32 E6X/6EG24K4QM0G24
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WEH 32 E6X/6EG24K4QM0G24
Artikel-Nr.:
     4065-70173523
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900978183
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WEH 32 E6X/6EG24K4QM0G24
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Wege-Schieberventil 4WEH 32 E6X/6EG24K4QM0G24 Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Betätigunsgsart:
Elektro-hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
60 … 69 (6X)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
32
Schaltstellungsüberwachung:
Überwachte Ruhestellung
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Steuerschieberrückführung im Hauptventil:
Durch Feder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.318,49*
€ 4.572,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.368,14*
€ 4.615,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.572,75*
€ 5.441,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.518,16*
€ 5.376,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.385,61*
€ 5.218,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.332,59*
€ 5.155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.318,49*
€ 5.139,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.