Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WMMH 16 D7X/6E/B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WMMH 16 D7X/6E/B10
Bild für Wege-Schieberventil 4WMMH 16 D7X/6E/B10
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WMMH 16 D7X/6E/B10
Artikel-Nr.:
     4065-70168583
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901428449
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WMMH 16 D7X/6E/B10
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Wege-Schieberventil 4WMMH 16 D7X/6E/B10 Wegeventil Nenngröße 10 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 120 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Mechanisch-Hydraulisch: Handhebel
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Geräteserie:
70 bis 79 (7X)
Kolbenrückführung:
Durch Federn
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
16
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Zeitschalteinstellung
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil mechanisch, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WPH/WHH/WMMH/WMDH/WMDAH/WMRH/WMUH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,34*
€ 1.394,64*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.248,28*
€ 1.415,05*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,05*
€ 1.683,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,06*
€ 1.657,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,64*
€ 1.573,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,70*
€ 1.528,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,28*
€ 1.485,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.