Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WMRH 10 C4X/6ETQMAG24/B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WMRH 10 C4X/6ETQMAG24/B10
Bild für Wege-Schieberventil 4WMRH 10 C4X/6ETQMAG24/B10
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WMRH 10 C4X/6ETQMAG24/B10
Artikel-Nr.:
     4065-70161872
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901377843
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WMRH 10 C4X/6ETQMAG24/B10
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Wege-Schieberventil 4WMRH 10 C4X/6ETQMAG24/B10 Wegeventil Serie WMR Nenngröße 6 Serie 5X, 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Mechanisch-Hydraulisch: Rollenstößel
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Geräteserie:
40 bis 49 (4X)
Kolbenrückführung:
Durch Federn
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
10
Schaltstellungsüberwachung:
Überwachte Schaltstellung "a"
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Zeitschalteinstellung
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil mechanisch, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WPH/WHH/WMMH/WMDH/WMDAH/WMRH/WMUH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.230,82*
€ 3.460,45*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.273,87*
€ 3.511,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.511,28*
€ 4.178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.477,22*
€ 4.137,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.348,29*
€ 3.984,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.293,26*
€ 3.918,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.273,87*
€ 3.895,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.