Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WE 6 X7-6X/EG24NC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 X7-6X/EG24NC4
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 6 X7-6X/EG24NC4
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WE 6 X7-6X/EG24NC4
Artikel-Nr.:
     4065-70152885
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901115291
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WE 6 X7-6X/EG24NC4
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil 4WE 6 X7-6X/EG24NC4 Wegeventil Serie WE Nenngröße 6 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 80(DC)/60(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrische Leistungsaufnahme:
Standard
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 2-polig (Typ Junior-Timer)
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Klemmlänge:
42 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Schaltzeitverzögerung:
Ohne Schaltzeitverzögerung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerschieberspiel:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, rexroth wegeschieberventil, wege schieberventil, elektrisches wegeventil 24v, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WE 6…E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,08*
€ 643,69*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,87*
€ 653,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,70*
€ 777,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,61*
€ 770,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,23*
€ 727,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,87*
€ 661,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.