Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-16-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHPS-16-A Parallelgreifer
Bild für DHPS-16-A Parallelgreifer
Herstellerlogo für DHPS-16-A Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70045029
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254043
EAN/GTIN:
     4052568016449
Datenblatt DE für DHPS-16-A Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-16-A Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
DHPS
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-16-A|Parallelgreifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 320,54*
€ 365,79*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,88*
€ 424,36*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,38*
€ 433,82*
Frei Haus
ab € 430,09*
€ 502,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 467,38*
€ 526,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.