Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-16-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568016449
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254043
EAN/GTIN:
     4052568016449
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-16-A Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DHPS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | harteloxiert
Baugröße:
16
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991894
Konstruktiver Aufbau:
Hebel | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
M3
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Führung:
Gleitführung
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-16-A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 320,54*
€ 365,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,88*
€ 424,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,38*
€ 433,82*
Frei Haus
ab € 430,09*
€ 502,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 467,38*
€ 526,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.