Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-3/8-A Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KS4-3/8-A Kupplungsstecker
Bild für KS4-3/8-A Kupplungsstecker
Herstellerlogo für KS4-3/8-A Kupplungsstecker
Artikel-Nr.:
     4065-70032381
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2155
EAN/GTIN:
     4052568018054
Datenblatt DE für KS4-3/8-A Kupplungsstecker
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
Kupplungsstecker KS4-3/8-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1274 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglichund Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Typ-Kurzzeichen:
KS4
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,11*
3 Tage
249
€ 8,90*
ab € 2,15*
€ 3,39*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,66*
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 4,95*
€ 3,90*
ab € 3,72*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6671819
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.