| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568018054 Herst.-Nr.: 2155 EAN/GTIN: 4052568018054 |
| |
|
| | |
| Kupplungsstecker KS4-3/8-A für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=1274 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | KS4 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Nenn-Anziehdrehmoment: | |NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 15 % | Normalnenndurchfluss: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,92* | € 3,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,15* | € 3,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,07* | € 4,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,29* | € 4,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,74* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|