| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6671819 Herst.-Nr.: 6671819 EAN/GTIN: 5056112058045 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G3/8 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Anschluss: Standard = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 Gewindegröße = 3/8Zoll Serie = 21 Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Messing Anschluss-Gender = Nippel Standardgewinde = G Betriebsdruck max. = 35bar Oberfläche = Vernickelt Dichtungsmaterial = Nitrilgummi Betriebstemperatur max. = +100°C
Steckverbinder Serie 21 Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G3/8 Stecker | Kupplungs-Gender: | Stecker | Anschluss: Standard: | Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90 | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Serie: | 21 | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Messing | Anschluss-Gender: | Nippel | Standardgewinde: | G | Betriebsdruck max.: | 35bar | Oberfläche: | Vernickelt | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi | Betriebstemperatur max.: | +100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6671819, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 021EU17N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |