Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor AIRCENTER 4 / 8 bar SC2 400/3/50 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70032162
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     100873.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Die AIRCENTER SX von KAESER bieten mehr als die Möglichkeit, Druckluft auf minimaler Stellfläche effizient zu erzeugen, aufzubereiten und zu speichern: zukunftsweisende Technik mit hohem Anwendernutzen. Alle Anlagenkomponenten – Schraubenkompressor, Kältetrockner und untergebauter Druckluftbehälter – sind von einem Gehäuse umschlossen und bilden auch optisch ein harmonisches Ganzes. Bei der Konzeption standen Energieeffizienz, Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und optimale Abstimmung aller Bauteile im Vordergrund.
Weitere Informationen:
max. Überdruck:
8 bar
Behältervolumen:
200 l
Schalldruckpegel:
60 dB(A)
Masse:
285 kg
Effizienzklasse Antriebsmotor:
IE3
Zulässiger Druckverlust Kühlkanal:
30 Pa
Max. nutzbare Warmluftmenge:
1.000 m³/h
Max. nutzbare Wäremleistung "Warmluft":
3,5 kW
Erforderliche Zuluftöffnung:
0,2 m2
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/Ph/Hz
Volllaststrom:
7 A
Sicherung: Max Strom:
10 A
Fluidsorte Kompressor:
SIGMA FLUID MOL
Füllmenge Kühlfluid:
2,8 l
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Leistungsaufnahme Kältetrockner:
0,18 kW
Option Frequenzumrichter:
Nein
Option Kältetrockner:
Ja
Filter:
Nein
Nennleistung Antriebsmotor:
3 kW
Serie:
SX
Baureihe:
SX.2
Typ:
AIRCENTER SX 4
Anbindung an Leittechnik:
nicht vorgesehen
Kältemittel:
R-513A
Drucktaupunkt Kältetrockner:
3 °C
Druckverlust Kältetrockner:
0,1 bar
CO2-Äquivalent:
0,11 t
Treibhauspotenzial GWP:
631
Elektronischer Kondensatableiter:
Ja
A-Lageranlage:
Nein
Kältemittel-Füllmenge:
0,17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.967,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.299,82*
€ 12.256,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.210,46*
€ 12.150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.014,22*
€ 11.916,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.967,19*
€ 11.860,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.