Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-3/8 Blindstopfen FESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B-3/8 Blindstopfen
Bild für B-3/8 Blindstopfen
Herstellerlogo für B-3/8 Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-70031127
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3570
EAN/GTIN:
     4052568008369
Datenblatt DE für B-3/8 Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Blindstopfen B-3/8 Außengewinde G3/8; Stahl; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Innensechskant SW8
Entspricht Norm:
DIN 908
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
TPE-U(PUR)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, blindstopfen festo, blindstopfen, 2" wegeventil, B-3/8|Blindstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2106
10
€ 8,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,72*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,11*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.