Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-3/8 Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568008369
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3570
EAN/GTIN:
     4052568008369
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Blindstopfen B-3/8 Außengewinde G3/8; Stahl; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
B
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Befestigungsart:
Innensechskant SW8
Entspricht Norm:
DIN 908
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
PA | TPE-U(PUR)
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, blindstopfen festo, blindstopfen, 2" wegeventil, B-3/8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2106
10
€ 8,90*
ab € 1,10*
€ 1,52*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,73*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,12*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 3,17*
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.