Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-3/8 B-3/8 (3570) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013833
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3570
EAN/GTIN:
     4052568008369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
B-3/8 B-3/8 (3570) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10
Nenn-Anziehdrehmoment:
12,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
23 G
Befestigungsart:
Innensechskant SW8
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
PATPE-U(PUR)
Entspricht Norm:
DIN 908
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, blindstopfen festo, blindstopfen, 2" wegeventil, B-3/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1980
10
€ 8,90*
ab € 1,37*
€ 1,52*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 1,73*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,12*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 3,12*
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.