Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WMMH 10 H4X/F6TS2/B10D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WMMH 10 H4X/F6TS2/B10D3
Bild für Wege-Schieberventil 4WMMH 10 H4X/F6TS2/B10D3
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WMMH 10 H4X/F6TS2/B10D3
Artikel-Nr.:
     4065-70015560
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901272853
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WMMH 10 H4X/F6TS2/B10D3
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Wege-Schieberventil 4WMMH 10 H4X/F6TS2/B10D3 Wegeventil Nenngröße 10 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 120 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Mechanisch-Hydraulisch: Handhebel
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Federrückstellung:
Ohne Federrückstellung mit Raste
Geräteserie:
40 bis 49 (4X)
Kolbenrückführung:
Hydraulisch
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
10
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil mechanisch, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Vorgesteuert|WPH/WHH/WMMH/WMDH/WMDAH/WMRH/WMUH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.644,48*
€ 1.829,59*
Lager 4065
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,27*
€ 1.856,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,36*
€ 2.209,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,53*
€ 2.185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,93*
€ 2.082,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.706,21*
€ 2.030,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,27*
€ 2.001,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.