Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-1/4-D-MINI Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LF-1/4-D-MINI Filter
Bild für LF-1/4-D-MINI Filter
Herstellerlogo für LF-1/4-D-MINI Filter
Artikel-Nr.:
     4065-70007646
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159613
EAN/GTIN:
     4052568071707
Datenblatt DE für LF-1/4-D-MINI Filter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter LF-1/4-D-MINI mit Schutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
LF
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,18*
€ 30,93*
3 Tage
44
€ 8,90*
ab € 28,92*
€ 37,30*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,11*
€ 37,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 50,36*
€ 8,95*
ab € 41,13*
€ 53,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.