Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, Gesinterte, G 1/4", 40um, 1200L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168882
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LF-1/4-D-MINI
EAN/GTIN:
     4052568071707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
ISO-Zylinder
Normzylinder
Filter, Typ=LF-1/4-D-MINI, Alternative (Alias)=159613, Betriebsdruck max.=16 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Durchflussrate=1200 L/min, Fassungsvermögen Behälter=-999, Filtriergrösse=40 µm, Prüfdruck=-999, Art des Ablaufs=Manuell, Filtermaterial=Polyethylen, Filtertyp=Gesinterte, Verbindungsgrösse=G 1/4", Serien=D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
48 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
401 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421392590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,23*
€ 30,98*
2 Tage
84
€ 8,90*
ab € 28,83*
€ 37,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,14*
€ 37,69*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 50,73*
€ 8,95*
ab € 40,91*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.