| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030639 Herst.-Nr.: LF-1/4-D-MINI EAN/GTIN: 4052568071707 |
| |
|
| | |
| Filtergröße = 40µm Anschlussverbindung = G1/4 Ablass-Typ = manuell Serie = D Durchflussrate max. = 1200l/min
Der Filter der Serie D von Festo hat eine Mini-Größe mit Metallschalenschutz, der manuell abgeführt wird. Er wird in vertikaler +/- 5°-Position mit Standard-Nenndurchflussmenge von 1200 l/min montiertUmgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Gehäuse aus Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Filtergröße: | 40µm | Anschlussverbindung: | G1/4 | Ablass-Typ: | manuell | Serie: | D | Durchflussrate max.: | 1200l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, druckluftfilter 40my g 1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2030639, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, Festo, LF14DMINI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,18* | € 30,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,92* | € 37,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,11* | € 37,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,03* | € 50,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,13* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|