Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAG Allzweckgreifer 2t/0-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N50300807
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300807
EAN/GTIN:
     4025092550642
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme

TAG Allzweckgreifer 2t/0-100mm

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.

Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
0 - 100 mm
Gewicht:
20,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 2000 kg, Lastaufnahmemittel, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,34*
€ 892,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,84*
€ 892,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,15*
€ 893,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,20*
€ 894,58*
Lager 4054
2
Frei Haus
ab € 833,74*
€ 896,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,30*
€ 1.066,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,58*
€ 1.053,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,60*
€ 1.028,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,09*
€ 1.009,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,74*
€ 992,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 530,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 732,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 803,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 638,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.066,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.073,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.328,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.549,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.274,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.301,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.340,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.624,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.702,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.