Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAG Allzweckgreifer 2t/0-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50300807
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300807
EAN/GTIN:
     4025092550642
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme

TAG Allzweckgreifer 2t/0-100mm

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.

Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
0 - 100 mm
Gewicht:
20,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, blechgreifer 2000 kg, Lastaufnahmemittel, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,67*
€ 1.071,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,07*
€ 1.055,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,06*
€ 1.055,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 887,05*
€ 1.055,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,43*
€ 1.025,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 861,42*
€ 1.025,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 861,41*
€ 1.025,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 861,40*
€ 1.025,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 861,39*
€ 1.025,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,72*
€ 1.009,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 531,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 741,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 584,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 807,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 647,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.066,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.080,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.337,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.291,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.312,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.346,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.623,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.696,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.