Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAG Allzweckgreifer 0,35t/90-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50300802
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300802
EAN/GTIN:
     4025092551724
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme

TAG Allzweckgreifer 0,35t/90-200mm

Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten. Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Backen lieferbar.

Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, ab 3,0 t Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Maulweite:
200 mm
Greifbereich:
90 - 200 mm
Gewicht:
16,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,81*
€ 961,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,49*
€ 944,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 793,48*
€ 944,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 793,47*
€ 944,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,84*
€ 919,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 772,83*
€ 919,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 772,82*
€ 919,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 772,81*
€ 919,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 772,80*
€ 919,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,02*
€ 902,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,93*
€ 881,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 533,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 585,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 808,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 646,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 880,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 828,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.070,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.075,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.332,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.543,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.275,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.300,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.336,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.622,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.711,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.