Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer Trgf.2000kg Greifber.0-100mm m.Rundgliederkette YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9113441136
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50300807
EAN/GTIN:
     4025092550642
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
mit Einfachöffner · der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau · auch bei Entlastung des Zugmittels hält die Federspannung der Klemmbacke das Transportgut fest · Allzweckgreifer sind bis 2000 kg Tragfähigkeit mit Rundgliederketten und ab 3000 kg Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet · die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten
Weitere Informationen:
Breite:
415 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
20,8 kg
Ausführung:
mit Rundgliederkette
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
0-100 mm
Höhe:
328 mm
Marke:
YALE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,34*
€ 892,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,84*
€ 892,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,15*
€ 893,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,20*
€ 894,58*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 833,74*
€ 896,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,58*
€ 1.064,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,83*
€ 1.051,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,41*
€ 1.007,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,20*
€ 985,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 530,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 732,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 803,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 638,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 882,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.066,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.073,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.328,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.549,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.274,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.301,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.340,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.624,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.702,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.