Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 62,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 62,rot
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 62,rot
Artikel-Nr.:
     4012-906508
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127062
EAN/GTIN:
     4030913054667
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 62 planam, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, 40930462, CANVAS, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,42*
€ 28,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 28,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 29,01*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 29,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127110
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127026
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127048
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.