Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Canvas 320 rot Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2127
Planam 2127
Artikel-Nr.:
     2627A-4705212762
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127062
EAN/GTIN:
     4030913054667
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 62 planam, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,41*
€ 28,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 28,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,35*
€ 28,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 28,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2127110
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2127026
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127048
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.