Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 Bundjacke 2113, grau/schwarz, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 Bundjacke 2113, grau/schwarz, Gr. 48
Planam Canvas 320 Bundjacke 2113, grau/schwarz, Gr. 48
Planam Canvas 320 Bundjacke 2113, grau/schwarz, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     4012-905224
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113048
EAN/GTIN:
     4030913038384
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke »Canvas«

Eigenschaften: • Strapazierfähig • Atmungsaktiv • Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe • Einlauffest Ausführung: • Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten • Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern • Gummizug im Bund • Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss • Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen • Aufhänger im Kragen Material: • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, • Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN 6330

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
2113048
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 24,44*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 24,92*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,04*
€ 25,02*
2 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 21,06*
€ 26,28*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 11,38*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.