Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Major, Größe 106,kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Major, Größe 106,kornblau/grau
Bundhose Major, Größe 106,kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     4012-903137
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220106
EAN/GTIN:
     4030913073491
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose MAJOR

Ausführung:
• Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• Mit Fluorcarbon ausgerüstet
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
• EN 13034 Typ 6
• EN 1149-3, EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
• 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 41,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,85*
€ 41,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 43,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 45,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,39*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
5220044
ab € 30,94*
Ähnlich
Planam
5220046
ab € 31,07*
Ähnlich
Planam
5220048
ab € 30,85*
Ähnlich
Planam
5220050
ab € 30,89*
Ähnlich
Planam
5220052
ab € 30,91*
Ähnlich
Planam
5220054
ab € 30,99*
Ähnlich
Planam
5220056
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
5220058
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
5220060
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
5220062
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
5220064
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
5220090
ab € 30,84*
Ähnlich
Planam
5220094
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
5220098
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.