Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.106 kornblau/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637721
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220106
EAN/GTIN:
     4030913073491
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Major Protect Bundhose kornblau/grau 106. Funktionell und robust. Die Major Protect Bundhose ist ein funktioneller Alltagsbegleiter. Hier treff en Material · das viel aushält und viele Verstaumöglichkeiten aufeinander.

Weitere technische Eigenschaften:
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064970
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
106
Farbe:
kornblau/grau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3,F1 IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 41,63*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,85*
€ 41,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 43,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 45,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,39*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
5220044
ab € 30,94*
Ähnlich
Planam
5220046
ab € 31,07*
Ähnlich
Planam
5220048
ab € 30,85*
Ähnlich
Planam
5220050
ab € 30,89*
Ähnlich
Planam
5220052
ab € 30,91*
Ähnlich
Planam
5220054
ab € 30,99*
Ähnlich
Planam
5220056
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
5220058
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
5220060
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
5220062
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
5220064
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
5220090
ab € 30,84*
Ähnlich
Planam
5220094
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
5220098
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.