Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 27,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 27,mittelgrün
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 27,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     4012-902986
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     119027
EAN/GTIN:
     4030913119274
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose planam grün, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 27, 100, 290, 41671227, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 21,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 21,61*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0119025
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0119026
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0119028
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0119029
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0119042
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0119044
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0119046
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0119048
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0119050
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0119052
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0119054
ab € 15,34*
Ähnlich
Planam
0119056
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0119058
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0119060
ab € 16,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.