Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 mittelgrün Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0119
Planam 0119
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011927
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0119027
EAN/GTIN:
     4030913119274
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose planam grün, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 27, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,84*
€ 21,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 21,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 21,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,74*
€ 21,67*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,26*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0119025
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0119026
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0119028
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0119029
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0119042
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0119044
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0119046
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0119048
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0119050
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0119052
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0119054
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0119056
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0119058
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0119060
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.