| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-901593 Herst.-Nr.: 1040-0004 EAN/GTIN: 4260077950318 |
| |
|
| | |
| Knieschoner Nr. 21 • Äußere Schale aus Polypropylen • Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Durchstichfest bis 250 N = 25 kg (entspricht Leistungsstufe 2) • Kein Durchdrücken von Steinen bzw. Fliesensplittern • Mit rutschfestem Profil • Tieferliegende, nicht störnede Riemenbefestigung Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Markenname: | Nierhaus | Herstellername: | Nierhaus GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1040-0004 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,98* | € 21,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,07* | € 22,73* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,75* | € 22,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 23,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,21* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|