Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Druckspritze Hazet 2162-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saug- und Druckspritze Hazet 2162-6
Saug- und Druckspritze Hazet 2162-6
Artikel-Nr.:
     4012-881873
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-6
EAN/GTIN:
     4000896174454
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Saugspritze
saugspritze hazet
  • Zusätzlich inkl. Metall-Auslauf
  • Füllmenge: 1000 ml
  • Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
  • Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
  • NBR-Dichtungen
  • Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
  • Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
  • Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: 12,7 mm (1?4?) PT x 19
  • Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • Inklusive flexiblem Kunststoffschlauch-Auslauf
  • Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
  • Netto-Gewicht (kg): 1.36 kg
  • Füllmenge: 1 l
Weitere Suchbegriffe: saugspritze, 21626
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 37,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,71*
€ 37,34*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,93*
€ 37,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 38,18*
1
€ 4,90*
ab € 28,55*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.