Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HAZET Hochleistungs Saug- und Druckspritze 2162-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAZET SAUG- UND DRUCKSPRITZE 2162-6
HAZET SAUG- UND DRUCKSPRITZE 2162-6
HAZET SAUG- UND DRUCKSPRITZE 2162-6
Artikel-Nr.:
     1156-2162-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2162-6
EAN/GTIN:
     4000896174454
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
  • Zusätzlich inkl. Metall-Auslauf
  • Füllmenge: 1000 ml
  • Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
  • Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
  • NBR-Dichtungen
  • Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
  • Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
  • Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: 12,7 mm (14″) PT x 19
  • Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
  • Inklusive flexiblem Kunststoffschlauch-Auslauf
  • Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
  • Netto-Gewicht (kg): 1.36 kg
  • Füllmenge: 1 l
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nutzkraftwagen (Nkw) | Bau- / Landmaschinen
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
hz-class Unterklassen:
500220 Sonstige Werkstattbedarf / Arbeitsschutz | 610020 Nkw Allgemein
Bezeichnung Produktgruppe:
Schmiertechnik
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Zusätzlich inkl. Metall-Auslauf</li><li>Füllmenge: 1000 ml</li><li>Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm</li><li>Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm</li><li>NBR-Dichtungen</li><li>Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68</li><li>Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten</li><li>Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: 12,7 mm (<sup>1</sup>⁄<sub>4</sub>″) PT x 19</li></ul><ul><li>Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden</li><li>Inklusive flexiblem Kunststoffschlauch-Auslauf</li><li>Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt</li></ul>
Produktempfehlung:
198-1 | 1978-2 | 195-2 | 2175N | 2105LG/9H
Füllmenge:
1 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET - Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche ohne Kupplung, Saugspritze, hydraulikschlauch, Rückenspritze,Drucksprühgerät
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 21,75*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 19,26*
€ 21,84*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 23,29*
5 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,10*
ab € 22,52*
€ 25,41*
pro Stück
€ 5,10*
ab € 23,09*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG