Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET2162-6 Herst.-Nr.: 2162-6 EAN/GTIN: 4000896174454 |
| |
|
| | |
| Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung (Zubehör, nicht spezifiziert) • HAZET Hochleistungs Saug- und Druckspritze 2162-6. Zusätzlich inklusive Metall-Auslauf Füllmenge: 1000 ml Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm NBR-Dichtungen für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68 Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: 12,7 mm (1⁄4″) PT x 19 Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt - Netto-Gewicht (kg): 1.36 kg Füllmenge: 1 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: saugspritze, Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung Zubehör, HAZET |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,68* | € 37,32* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,71* | € 37,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,93* | € 37,71* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,22* | € 38,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,55* | € 39,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|