| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-860073 Herst.-Nr.: 9030-MG01-3277 EAN/GTIN: 4016849636092 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 1, mit Gleitern
•Für den industriellen Einsatz geeignet •Besonders ergonomisch - dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung •Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an •Griffe: wahlweise in blau oder anthrazit •Polsterfarbe: schwarz •Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar •Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort •Rückenlehnen Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl •Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz •Mit Gleitern •Kunstleder: fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Gleitern, Griffe blau | Oberfläche: | Kunstleder | Sitzhöhenverstellung: | 450–600 mm | Herstellerartikelnummer: | 9030-MG01-3277 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl leder, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,73* | € 291,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,66* | € 291,96* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,13* | € 294,51* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,68* | € 295,89* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 264,12* | € 319,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|